スマートバリュー
クリアマグネットバー
クリアタイプなので、下の文字がかくれない。表面が平らなのでラベルが貼れます(ラベル1枚付属)。A4コピー用紙約12枚(※)までとまる(※厚さ1mm以上のスチール面に貼った場合)
色
クリア
長さ(mm)
220
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品
ラベル(160×18mm)1枚
材質
本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
厚さ(mm)
5.5
タイプ
強力
縦(mm)
24
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27512714
B236J-C10
1箱(10本)
¥
5,836
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27512723
B236J-C
1本
¥
612
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください