スマートバリュー
マグネットバー
A1コピー用紙約3枚までとまるマグネットバー。
色
白
長さ(mm)
620
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:耐衝撃性ポリスチレン、磁石:ゴム磁石
厚さ(mm)
7
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27512836
B442J-W
1本
¥
969
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
27512949
B442J-W-10
1箱(10本)
¥
8,567
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください