スマートバリュー
カラーイベント名札
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<イベントサイズ>上から出し入れ
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロン
サイズ
イベント
種類
吊り下げ名札
径(Φmm)
ひも:約2.5
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
ひも長(m)
約1
適合寸法(mm)
中紙:縦98×横104
注意
※染色のため、商品によって多少色合いが異なります。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
内容量
1パック(50枚)
1箱(500枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515006
B362J-B-500
1箱(500枚)
青
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
¥
19,339
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27515015
B362J-R-500
1箱(500枚)
赤
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
¥
19,339
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27515024
B362J-Y-500
1箱(500枚)
黄
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
¥
19,339
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27515033
B362J-G-500
1箱(500枚)
緑
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
¥
19,339
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27515049
B362J-W-500
1箱(500枚)
白
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
¥
19,339
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27515103
B362J-B-50
1パック(50枚)
青
ソフト、パスケース、中紙なし
¥
2,287
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
27515119
B362J-R-50
1パック(50枚)
赤
ソフト、パスケース、中紙なし
¥
2,287
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
27515128
B362J-Y-50
1パック(50枚)
黄
ソフト、パスケース、中紙なし
¥
2,287
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
27515137
B362J-G-50
1パック(50枚)
緑
ソフト、パスケース、中紙なし
¥
2,287
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
27515146
B362J-W-50
1パック(50枚)
白
ソフト、パスケース、中紙なし
¥
2,287
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 カラーイベント名札
参考になった