スマートバリュー
輪ゴム
(1件のレビュー)
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
1.1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
折径(mm)
材質
番手
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517553
B105J
1箱(100g)
60
天然ゴム
No.16
38
¥
226
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
27517569
B106J
1箱(100g)
70
天然ゴム
No.18
44.5
¥
226
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
27517596
B105J-10
1パック(100g×10箱)
60
天然ゴム※箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください。
No.16
38
¥
2,104
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください