パイプ式ファイル両開きSE青

パイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。

サイズA4-S穴数2穴材質表紙:オレフィンペーパー貼タイプタテ型種類パイプ式ファイル、両開き穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉両開きグリーン購入法適合
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
収容数
とじ厚(mm)
穴数
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27520886D173J-BL1冊300枚302穴46
655
569
626(税込)
当日出荷
27520895D175J-BL1冊500枚502穴66
573
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
27520904D178J-BL1冊800枚802穴96
800
719
791(税込)
当日出荷
27520913D173J-10BL1箱(10冊)300枚302穴46
6,451
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27520929D175J-10BL1箱(10冊)500枚502穴66
5,570
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
27520938D178J-10BL1箱(10冊)800枚802穴96
7,780
6,598
7,258(税込)
当日出荷
27520947D179J-BL1冊1000枚1002穴116
1,095
969
1,066(税込)
当日出荷
27520956D179J-10BL1箱(10冊)1000枚1002穴116
9,978
8,398
9,238(税込)
当日出荷
27520965D176J-10BL1箱(10冊)600枚602穴76
7,393
6,598
7,258(税込)
当日出荷
27521035D176J-BL1冊600枚602穴76
772
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 パイプ式ファイル両開きSE青
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27520947
2021-11-21
用途: 書類整理
サービス業

こんなものでしょう、思った通りの商品で値段も安いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする