曜日別特売

パイプ式ファイル両開きSE灰

パイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE灰 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。

サイズA4-S種類パイプ式ファイル、両開きグレーグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型材質表紙:オレフィンペーパー貼穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉両開き
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収容数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27520974D173J-GY1冊300枚4630
655
569
626(税込)
当日出荷
27520983D175J-GY1冊500枚6650
573
519
571(税込)
当日出荷
27520999D178J-GY1冊800枚9680
800
719
791(税込)
3日以内出荷
27521008D173J-10GY1箱(10冊)300枚4630
6,451
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27521017D175J-10GY1箱(10冊)500枚6650
5,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
27521026D178J-10GY1箱(10冊)800枚9680
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27520999
2020-02-15
用途: 請求書管理

以前購入し、壊れることも無かったので
リピートしました。重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする