曜日別特売

再生D型リングファイルA4S

再生D型リングファイルA4S - スマートバリュー再生D型リングファイルA4S - スマートバリュー再生D型リングファイルA4S - スマートバリュー再生D型リングファイルA4S - スマートバリュー再生D型リングファイルA4S - スマートバリュー再生D型リングファイルA4S - スマートバリュー

紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。

種類リングファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数240枚仕様内ポケット無、タテ型、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9背幅(mm)35穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×244内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27521473D013J-CLクリア
399
369
406(税込)
当日出荷
27521489D013J-BLブルー
399
369
406(税込)
当日出荷
27521498D013J-GRグリーン
399
369
406(税込)
当日出荷
27521507D013J-GYグレー
399
369
406(税込)
当日出荷
27521516D013J-RDレッド
399
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする