曜日別特売

再生PPリングファイルA4S

再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー再生PPリングファイルA4S - スマートバリュー
(2件のレビュー)

スマートバリューの丸型リングファイルです!!

サイズA4-S種類リングファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数210枚材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9背幅(mm)37リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27521577D009J-CL1冊クリア
377
339
373(税込)
当日出荷
27521586D009J-BL1冊ブルー
377
339
373(税込)
当日出荷
27521595D009J-GR1冊グリーン
377
339
373(税込)
当日出荷
27521604D009J-GY1冊グレー
377
339
373(税込)
当日出荷
27521613D009J-RD1冊レッド
377
339
373(税込)
当日出荷
27521629D009J-10CL1箱(10冊)クリア
3,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
27521638D009J-10BL1箱(10冊)ブルー
3,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
27521647D009J-10GR1箱(10冊)グリーン
3,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
27521656D009J-10GY1箱(10冊)グレー
3,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
27521665D009J-10RD1箱(10冊)レッド
3,590
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27521595
2023-09-06
用途: 書類のファイリング
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

色分けできて大きさもちょうどよかったです。価格も手頃で多めに購入できました。

対象商品 : 27521586
2023-01-30
用途: 介護施設での個人情報ファイルとして
医療・福祉・介護関連業

職業上、水回りでの使用もあり、表紙が紙製でないのは助かります。長持ちしそうなのできたいしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする