曜日別特売

レールホルダー再生

レールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリューレールホルダー再生 - スマートバリュー

再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!

種類プレゼンテーション用ファイル仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2背幅(mm)7.5収容数20枚
注意
※レールのカドは丸くカットしておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
グリーン購入法
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27523065D101J-10W1箱(100冊)A4-S適合307×220
8,632
7,298
8,028(税込)
当日出荷
27523074D102J-10W1箱(100冊)A3-E適合307×425
11,183
9,698
10,668(税込)
当日出荷
27523083D101J-10BL1箱(100冊)A4-S適合307×220
8,632
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
27523099D101J-10BK1箱(100冊)A4-S適合307×220
8,632
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
27523108D101J-10RD1箱(100冊)A4-S適合307×220
8,632
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
27523126D102J-10BL1箱(100冊)A3-E適合307×425
11,183
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
27523135D101J-W1パック(10冊)A4-S適合307×220
900
799
879(税込)
当日出荷
27523153D101J-BL1パック(10冊)A4-S適合307×220
900
799
879(税込)
当日出荷
27523169D101J-RD1パック(10冊)A4-S適合307×220
900
799
879(税込)
当日出荷
27523178D101J-BK1パック(10冊)A4-S適合307×220
900
799
879(税込)
当日出荷
27523187D102J-W1パック(10冊)A3-E適合307×425
1,173
999
1,099(税込)
当日出荷
27523196D102J-BL1パック(10冊)A3-E適合307×425
1,173
999
1,099(税込)
3日以内出荷
27523117D101J-10WH1箱(100冊)A4-S-307×220
5,907
取扱い終了
代替品有
27523144D101J-WH1パック(10冊)A4-S-307×220
616
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 レールホルダー再生
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27523117D101J-10WH27523065D101J-10WD101J-10WH レールホルダー再生 スマートバリュー 27523065レールホルダー再生スマートバリュー1箱(100冊)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27523144D101J-WH27523065D101J-10WD101J-WH レールホルダー再生 スマートバリュー 27523065レールホルダー再生スマートバリュー1箱(100冊)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする