ジョインテックス
クリアケース横型マチ付
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
色
青
グリーン購入法
適合
仕様
見出しなし、マチ付、JOINTEXオリジナル
材質
オレフィン
マチ(mm)
30
収容数
コピー用紙200枚
全8種類を絞り込む
サイズ
A4-S
A5-S
B4-S
B5-S
内容量
1パック(5枚)
1枚
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524885
D087J-5B4
1パック(5枚)
B4-S
0.3
295×410
275×390
¥
2,751
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
27524894
D085J-5A4
1パック(5枚)
A4-S
0.3
250×350
230×330
¥
2,132
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
27524903
D088J-5B5
1パック(5枚)
B5-S
0.3
220×305
200×285
¥
2,067
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
27524919
D086J-5A5
1パック(5枚)
A5-S
0.3
185×255
165×235
¥
1,763
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27524964
D087J-B4
1枚
B4-S
0.3
295×410
275×390
¥
563
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27524973
D085J-A4
1枚
A4-S
0.3
250×350
230×330
¥
449
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27524989
D088J-B5
1枚
B5-S
0.3
220×305
200×285
¥
435
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
27524998
D086J-A5
1枚
A5-S
0.3
185×255
165×235
¥
372
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください