スマートバリュー
油性マーカーシングル中字
シングルタイプの油性マーカー!
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0~3.0
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
146
インク
油性
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528096
H037J-BK
1箱(12本)
黒
12本
¥
767
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
27528105
H037J-RD
1箱(12本)
赤
12本
¥
767
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
27528114
H037J-BK-48
1箱(48本)
黒
48本
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
27528123
H037J-RD-48
1箱(48本)
赤
48本
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください