油性ツインマーカー太

油性ツインマーカー太 - ジョインテックス油性ツインマーカー太 - ジョインテックス油性ツインマーカー太 - ジョインテックス

ツインタイプの油性マーカー!

タイプツイン線幅(mm)太字0.7~6、細字0.6~1.2軸径(Φmm)20.5長さ(mm)139インク油性グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字/細字
全6種類を絞り込む
インク色
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インク色
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27528139H020J-BK1本1本
149
139
153(税込)
当日出荷
27528148H020J-RD1本1本
149
139
153(税込)
3日以内出荷
27528157H020J-BL1本1本
149
139
153(税込)
3日以内出荷
27528166H020J-BK-101箱(10本)10本
1,456
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27528175H020J-RD-101箱(10本)10本
1,456
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27528184H020J-BL-101箱(10本)10本
1,456
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする