トイレットペーパーシングル

トイレットペーパーシングル スマートバリュー

まとめ買いでお得に使える!定番のトイレットペーパー。

タイプシングル 長さ(m)60 種別芯あり 幅(mm)114 仕様ミシン目入、エンボス加工、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質古紙パルプ配合率100%
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27529207 N010J-S-1P 1箱(12個)
702
699
769 (税込)
3日以内出荷
27529225 N010J-S-8P 1箱(96個)
4,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする