曜日別特売
モノタロウ

食品油吸着材 グリストラップ用 ちぎって使えるタイプ

食品油吸着材 グリストラップ用 ちぎって使えるタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

超極細繊維新素材で、驚異の吸着力と保持力を発揮します。
水は吸わず、油(動・植物/鉱物油)のみ吸着するため、グリストラップ
(グリース阻集器)に浮かべるだけで、簡単に作業できます。
ちぎって使用できるため、効果的に油を回収することができます。
1枚で約1000mLの油を吸着します。
油の保持力が強く、吸着した油は垂れません。
小型から大型まで、あらゆるグリストラップに使用できます。

用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として。材質超極細ポリプロピレン寸法(mm)300×300×20質量(g)20吸着量1000mL内容量1枚
注意
※大量の油脂が発生する場合は取りきれない可能性があります。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27551546MN300-300
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27551546MN300-30000400593カット品MN300-300 グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ 00400593グリースクリーン(油吸着シート)旭化成ホームプロダクツ1袋(5枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27551546
2024-05-29
用途: ちぎると粉々に
電子開発株式会社不動産業

手にも引っ付く。多分ちぎった時に空中にも舞ってる。
触るのも手にも引っ付く。

対象商品 : 27551546
2022-04-02
用途: レストランのスープの下ごしらえの時に出る油を吸わせて可燃ごみで出してます。排水管が詰まるのを軽減できます
有限会社 ジーテン飲食業

油だけを吸ってくれるので、とても環境にいい品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 27551546
2021-07-10
用途: 揚げ物油処理
製造業

油吸収が良く後片付けが楽です。千切って使えるのも良いですがもっと安くなる事を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 27551546
2020-08-24
用途: グリーストラップ清掃
サービス業

油のみ吸収してくれ、ちぎって使えるので便利です。
ただ、値段がもう少し安いと嬉しいですが、ご検討お願いいたします。

対象商品 : 27551546
2020-10-01
用途: グリスストラップの油取り
中華光楽飲食業

使用する時に、ちぎるのが大変だから、はじめから
小分けになっていた方がいいです。

1が参考にしています
2018-12-11
用途: お店のグリストラップ掃除
飲食業

油分は面白いくらい吸います。泡カスがもう少しガタッとくっついてくれるといいなと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする