レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
注意
※本体に測定値表示機能はありません。※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※条件1:17-23℃※0-±2mm/m、0-±0.1146°
※条件2:17-23℃※±2-±5mm/m、±0.1146°-±0.2865°
※条件3:0-40℃※0-±2mm/m、0-±0.1146°
※条件4:0-40℃※±2-±5mm/m、±0.1146°-±0.2865°
※無線方式:Bluetooth Class1、通信距離30-50m
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |