SK(新潟精機)
偏心検査器 (P形)
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
用途
円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
平行度(μm)
【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(mm)
スピンドル:10
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555457
BCPG-380J (P-1)
¥232,000
¥
219,800
¥241,780
(税込)
翌々日出荷
27555466
BCPG-420J (P-2)
¥254,000
¥
239,800
¥263,780
(税込)
翌々日出荷
27555475
BCPG-530J (P-3)
¥280,000
¥
269,800
¥296,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください