SK(新潟精機)
マグネタッチ
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途
ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に
吸着力(N)
0.17
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
作動温度(℃)
温度保護回路:85±5
内容量
1個
注意
※吸着力は、機械構造用炭素鋼Φ6ドライバ使用時です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
消費電力(W)
差し込み穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555536
MT-F
1.3
125
Φ15×50
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
27555545
MT-G
5
275
Φ40×62
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください