SK(新潟精機)
鋼製コンパレータスタンド
信頼の日本製です。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)
ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3
寸法(mm)
測定台:120×100
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8
平行度(μm)
測定台:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27562807
SC-120CJ
¥78,000
¥
62,980
¥69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください