18-0中華お玉

18-0中華お玉 - 山儀工業所18-0中華お玉 - 山儀工業所
材質頭:18-0ステンレス、持ち手:木柄長さ(mm)360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757631725064-5188-97120
2,330
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757632632064-5188-98130
2,390
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757630816064-5188-96110
2,230
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする