曜日別特売

18-8ストロング丸かす揚

18-8ストロング丸かす揚 - 平野製作所18-8ストロング丸かす揚 - 平野製作所18-8ストロング丸かす揚 - 平野製作所18-8ストロング丸かす揚 - 平野製作所18-8ストロング丸かす揚 - 平野製作所18-8ストロング丸かす揚 - 平野製作所
(3件のレビュー)

職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!

材質18-8ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
網目
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
網目
直径(Φmm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757709612cm(細目)40メッシュ120225
1,220
899
989(税込)
当日出荷
2757710515cm(細目)40メッシュ150295
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2757711418cm(細目)40メッシュ180295
1,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2757712312cm(荒目)18メッシュ120225
1,220
899
989(税込)
当日出荷
2757713915cm(荒目)18メッシュ150295
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2757714818cm(荒目)18メッシュ180295
1,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27577105
2021-02-28
用途: 天ぷらに使用
尾間木造園株式会社建設業・工事業

庭で天ぷら20人前上げるのに使用しました、之であげますと早く出来ます、私はやることがごついです。

対象商品 : 27577123
2020-04-30
用途: 揚げ物料理に
教育・研究機関

使いやすく、満足しています!
値段も適正だとおもわれます。

対象商品 : 27577148
2018-12-13
用途: 揚げ物の粕取りに。
割烹 梅元飲食業

サイズもちょうど良く使いやすいです。探していたサイズが見つかって助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする