蝶プラ工業
フードケースメロディー白
(1件のレビュー)
材質
本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
高さ内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27581287
34型
248
336×288
315×269
232
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
27581296
28型
220
278×245
248×225
204
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください