デコレア スクエアポット 10

デコレア スクエアポット 10 Richell(リッチェル)

排水穴がないので、鉢カバーに適しています。
ブライトサンドなど、人工培土を使った植え込みがおすすめです。

容量(L)0.4 材質AS樹脂 寸法(cm)9.9×9.9×8.2H 内寸(cm)9.5×9.5×7.8H 外寸(cm)底面:7.4×7.4 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27583283 - ホワイト
300
 
 
取扱い終了

返品不可
27583299 - ダークグレー
300
 
 
取扱い終了

返品不可
27583308 - クリアグリーン
300
 
 
取扱い終了

返品不可
27583317 - ナチュラル
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする