ZZ-51改 DF-TF ATF

ZZ-51改 DF-TF ATF - ニューテック
(2件のレビュー)

すべてのAT及びCVT(除くトロイダルCVT)に使用できます。
通常のATFに比べ低フリクション、高い極圧性、高伝達効率、高温粘度の安定化、優れた耐酸化性等を持っています。
さらにMT他として使用できるなど多機能かつ高機能なトランスミッションフルードです。
ZZ51はダイレクトでスポーティーな走行フィール。

種類ATF成分化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27584997ZZ-51改 DF-TF 1L1個(1L)1L
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
27584988ZZ-51改 DF-TF 20L1缶(20L)20L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27584997ZZ-51改 DF-TF 1L38414566-ZZ-51改 DF-TF 1L ZZ-51改 DF-TF ニューテック 38414566ZZ-51改 DF-TFニューテック1缶(1L)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27584997
2022-05-28
用途: 過走行車のATF交換

リピートです
ATの滑りがなくなればと思い投入しましたが、期待以上の効果があったようです。
定期的に交換すればクラッチなどの保護・延命にもなりそうです。

対象商品 : 27584997
2019-02-21
用途: AT等の交換用油脂
建設業・工事業

パワステと駆動系の作動油に使用
交換前と比べてハンドルの重さがかなり軽減されました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする