曜日別特売

土壌ダイレクトpHテスター

土壌ダイレクトpHテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpHテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)

土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。
取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
校正を行った標準液を画面表示

用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※土壌に突き刺し測定する際には必ず水分が必要になります。土が乾燥している場合、精製水や蒸留水で土壌を十分に湿らせませんと安定した数値は検出されません。
※防水機能はありません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27585523HI 9810301台
29,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
13279299HI 981030(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)1セット
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【土壌へ直接使える!】土壌酸度計として人気!pH計(酸度計)の使い方、メンテナンス方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27585523
2022-09-29
用途: 河川堤防での土壌pH測定。
建設業・工事業

携行しやすい製品だが、電極保存液のキャップから保存液がこぼれやすく、野外を転々と移動する場合は別売りのオプション製品?があったほうがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする