新日本ケミカル・オーナメント工業
二色まな板
調理する食材によって色別に使い分け出来大変衛生的です。
材質
ポリエチレン
加工
両面エンボス加工
耐熱温度(℃)
80
厚さ(cm)
2
内容量
1枚
注意
※厨房、食品工場、食品加工場などでご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(cm)
耐熱温度(℃)
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27585539
-
2
80
ブルー
66×33
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27585548
-
2
80
ブルー
49×24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27585557
-
2
80
ピンク
66×33
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27585566
-
2
80
ピンク
49×24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください