PC一体用ミニネットフック

PC一体用ミニネットフック 中日販売 PC一体用ミニネットフック 中日販売

ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。差込・貼付兼用タイプ。ホルダーはフックに取付けた状態で左右各30°取付角度を調整できます。

用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック シルキー 長さ(cm)5 寸法(Φmm)6 内容量1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用什器等との適合をご確認下さい。
※発注単位10本。
※フック材質ABS。
※PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27615745 801-21-25 30K
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27615754 801-22-25 41K
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27615763 801-23-25 50K
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27615779 801-24-25 55K
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする