トーエイライト
ポールスタンド
満水時約3kgの安定感あるスタンド台。 用途が広がる下部ゴム付
質量(kg)
3(満水時)
高さ(mm)
130
アズワン品番
64-9537-60
主材質
特殊合成樹脂(PVC)
穴径(mm)
26
直径(mm)
下部直径:235
内容量
1個
注意
※水専用です。砂ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618064
G1110
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください