トーエイライト
ストップウォッチ058
質量(g)
80
電源
CR2032電池1個使用(モニター用電池付)
表示
デジタル1/100秒まで
機能
アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、ペースカウント機能(設定した秒数の間隔で電子音が鳴ります)
計測範囲
9時間59分59秒まで
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
66×81×23
アズワン品番
65-0539-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623488
G2003
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください