トーエイライト
ストップウォッチ055
質量(g)
42
電源
LR44電池1個使用(モニター用電池付)
表示
デジタル1/1000秒まで
計測範囲
9時間59分59秒まで
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
60×75×19
アズワン品番
65-0539-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623497
G2007
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください