ライン引き7.5

ライン引き7.5 - トーエイライト

粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル7.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器

容量(kg)炭カル7.5質量(kg)2.4タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×ハンドル77(本体43)ライン幅(mm)フィールド50アズワン品番65-0538-95距離概算距離(炭カル5cm幅)200m内容量1台
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27623524G1738
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする