トーエイライト
コーナープレート10
踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。
用途
グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。
材質
ポリエチレン
質量(g)
31
穴径(Φmm)
約52
直径×高さ(cm)
19×約5
内容量
1組(10枚)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
緑
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624477
G1491B
青
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27624486
G1491G
緑
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27624495
G1491KV
蛍光オレンジ
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27624504
G1491KY
蛍光イエロー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27624513
G1491V
オレンジ
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27624529
G1491Y
黄
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください