トーエイライト
コーナープレートHM20
踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。 整理整頓、持ち運びに便利なホルダー付
用途
グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。
色
青、緑、オレンジ、黄
付属品
専用ホルダー
材質
スチール、ポリエチレン
質量(g)
31
穴径(Φmm)
約52
直径×高さ(cm)
19×約5
アズワン品番
65-0536-57
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624538
G1248
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください