コーナープレートHM40

コーナープレートHM40 - トーエイライトコーナープレートHM40 - トーエイライト

踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。 整理整頓、持ち運び便利なホルダー付

用途グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。青、緑、オレンジ、黄付属品専用ホルダーセット内容青:10枚、緑:10枚、オレンジ:10枚、黄:10枚材質スチール、ポリエチレン質量(g)31穴径(Φmm)約52直径×高さ(cm)19×約5アズワン品番64-9537-80内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27624556G1206
7,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする