トーエイライト
カラースピードラダー
4色PE樹脂プレートは耐久性(厚さ約5mm)があり、適度な柔軟性があります スライド式(10cm間隔調整可能)で、ジュニア層から一般まで各層に合った間隔に調節しご使用いただけます。
用途
ラダートレーニングは様々なスポーツ選手の基礎トレーニングの定番です。素早いステップや敏捷性を養うトレーニングはもちろん、介護予防の歩行運動などにもオススメです。
付属品
連結用ベルト4本、ジョイント16個、固定用杭8本、吸盤8個、収納袋
材質
ナイロンベルト、プレートPE樹脂
質量(kg)
2
色
青、緑、赤、黄
長さ(m)
2.6
プレート
スライド式で調節可能(10cm間隔メモリポイント付)
内容量
1組
注意
※収納ケースの形状が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625028
G1236
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください