トーエイライト
スピードラダー
幅40cmタイプ ベルト間隔:調節可能(10cm間隔目盛り付) 柔軟で割れにくいPE樹脂プレート バックルは取り外し可能でプレートの入れ替えも楽に行えます 収納袋付
用途
ラダートレーニングは様々なスポーツ選手の基礎トレーニングの定番です。素早いステップや敏捷性を養うトレーニングはもちろん、介護予防の歩行運動などにもオススメです。
プレート
スライド式で調節可能(10cm間隔メモリポイント付)
仕様
連結用バックル付
タイプ
調節式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
質量(g)
材質
付属品
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625037
G1631
40×4
450
ナイロンベルト、プレート(黄)PE樹脂製
プレート6本、収納袋
HG40-4M
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
27625046
G1271
40×6
690
ナイロンベルト、プレート(黄)PE樹脂製
プレート9本、収納袋
HG40-6M
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
27625055
G1272
40×8
930
ナイロンベルト、プレート(黄)PE樹脂製
プレート13本、収納袋
HG40-8M
¥
10,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
27625064
G1273
40×10
1150
ナイロンベルト、プレート(黄)PE樹脂製
プレート16本、収納袋
HG40-10M
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
27625073
G1632
50×4
510
ナイロンベルト、プレート(青)PE樹脂製
プレート6本、収納袋
HG50-4M
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください