トーエイライト
キックボード
ツートンカラーのシンプルタイプ
材質
EVA発泡の3層構造
質量(g)
300
浮力(kg)
3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
30×45×3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626394
B3086B
青
64-9510-13
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
27626403
B3086R
赤
64-9510-14
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
27626419
B3086Y
黄
64-9510-15
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください