曜日別特売

カラービート

カラービート - トーエイライトカラービート - トーエイライトカラービート - トーエイライト
(1件のレビュー)

青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。

用途プール材質ポリエチレン質量(g)170浮力(kg)3寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×43×3内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27626428B3272B64-9510-38
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27626437B3272R64-9510-39
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
27626446B3272Y64-9510-40
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27626428
2021-11-29
用途: 浴室内の椅子のクッション代わりに
医療・福祉・介護関連業

本来の使い方とは違いますが、浴室内の椅子の座面のクッション代わりに利用しています。
濡れてもOKで、クッション性があり、濡れた時に滑らないという点でビート板の使用を思いつきました。
大きさ的にも、カット等することなく使うことができ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする