曜日別特売

カラーヘルパーEVA

カラーヘルパーEVA - トーエイライトカラーヘルパーEVA - トーエイライトカラーヘルパーEVA - トーエイライト

プール練習に最適なカラーヘルパー

用途プール寸法(cm)13.5×7.5(×3連)質量(g)100材質EVA30倍発泡浮力(kg)約2.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27626613B3716B
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
27626629B3716R
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
27626638B3716Y
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする