ダリヤ(マルハチ産業)
家庭用チェリースプレー
(1件のレビュー)
多用途に活躍
用途
アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます
容量(mL)
500
色
ブルー
材質
本体:PP 容器:PE
質量(g)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×96×190
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632694
#540
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください