ダリヤ(マルハチ産業)
詰め替え用ポンプ式スプレーボトル
材質
本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632974
#695
650
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
27632965
#690
450~500
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください