ダリヤ(マルハチ産業)
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
(1件のレビュー)
どんな角度でもスプレー可能
用途
「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。
材質
本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
色
グリーン
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※耐薬品性の材料を使用してますが、塩酸などの酸性の薬品・シンナーなどの溶剤・ガソリンなどの揮発性のある液体・ペンキやのりなどの粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633069
#57PE
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27633087
#1057PE
1000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください