ダリヤ(マルハチ産業)
蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズル
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)
458
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×120×320
アズワン品番
64-6534-27
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633166
#2020
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください