曜日別特売

プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量

プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 - プライタ

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※PPA420BL-5,PPA430BL-5の在庫品についてご注文数量が多い場合は生産となります。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。
全168種類を絞り込む
底面サイズ
内容量
168種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
底面サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80061110PPA420BL-51式(5枚)-ライトブルー315225A4315×225×200200なし
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061119PPA430BL-51式(5枚)-ライトブルー315225A4315×225×300300なし
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061128PPA410Y-101式(10枚)-イエロー315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061137PPA410BL-101式(10枚)-ライトブルー315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061146PPA410GN-101式(10枚)-ライトグリーン315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061155PPA410W-101式(10枚)-ホワイト315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061164PPA410N-101式(10枚)-ナチュラル(半透明白)315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061180PPA410GY-101式(10枚)-グレー315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061189PPA410BK-101式(10枚)-ブラック315225A4315×225×100100なし
13,600
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061198PPA420Y-101式(10枚)-イエロー315225A4315×225×200200なし
16,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061207PPA420GN-101式(10枚)-ライトグリーン315225A4315×225×200200なし
16,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061216PPA420W-101式(10枚)-ホワイト315225A4315×225×200200なし
16,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061225PPA420N-101式(10枚)-ナチュラル(半透明白)315225A4315×225×200200なし
16,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061234PPA420GY-101式(10枚)-グレー315225A4315×225×200200なし
16,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061250PPA420BK-101式(10枚)-ブラック315225A4315×225×200200なし
16,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061259PPA430Y-101式(10枚)-イエロー315225A4315×225×300300なし
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061268PPA430GN-101式(10枚)-ライトグリーン315225A4315×225×300300なし
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061277PPA430W-101式(10枚)-ホワイト315225A4315×225×300300なし
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061286PPA430N-101式(10枚)-ナチュラル(半透明白)315225A4315×225×300300なし
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061295PPA430GY-101式(10枚)A(みかん箱)グレー315225A4315×225×300300なし
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061304PPA430BK-101式(10枚)A(みかん箱)ブラック315225A4315×225×300300なし
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061320PPA440Y-51式(5枚)A(みかん箱)イエロー315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061329PPA440BL-51式(5枚)A(みかん箱)ライトブルー315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061338PPA440GN-51式(5枚)A(みかん箱)ライトグリーン315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061347PPA440W-51式(5枚)A(みかん箱)ホワイト315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061356PPA440N-51式(5枚)A(みかん箱)ナチュラル(半透明白)315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061365PPA440GY-51式(5枚)A(みかん箱)グレー315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061374PPA440BK-51式(5枚)A(みかん箱)ブラック315225A4315×225×400400なし
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061390PPA310Y-51式(5枚)A(みかん箱)イエロー435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061399PPA310BL-51式(5枚)A(みかん箱)ライトブルー435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061408PPA310GN-51式(5枚)A(みかん箱)ライトグリーン435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061417PPA310W-51式(5枚)A(みかん箱)ホワイト435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061426PPA310N-51式(5枚)A(みかん箱)ナチュラル(半透明白)435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061435PPA310GY-51式(5枚)A(みかん箱)グレー435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061444PPA310BK-51式(5枚)A(みかん箱)ブラック435315A3435×315×100100なし
9,900
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061460PPA320Y-51式(5枚)A(みかん箱)イエロー435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061469PPA320BL-51式(5枚)A(みかん箱)ライトブルー435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061478PPA320GN-51式(5枚)A(みかん箱)ライトグリーン435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061487PPA320W-51式(5枚)A(みかん箱)ホワイト435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061496PPA320N-51式(5枚)A(みかん箱)ナチュラル(半透明白)435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061505PPA320GY-51式(5枚)A(みかん箱)グレー435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061514PPA320BK-51式(5枚)A(みかん箱)ブラック435315A3435×315×200200なし
11,550
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061530PPA330Y-51式(5枚)A(みかん箱)イエロー435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061539PPA330BL-51式(5枚)A(みかん箱)ライトブルー435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061548PPA330GN-51式(5枚)A(みかん箱)ライトグリーン435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061557PPA330W-51式(5枚)A(みかん箱)ホワイト435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061566PPA330N-51式(5枚)A(みかん箱)ナチュラル(半透明白)435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061575PPA330GY-51式(5枚)A(みかん箱)グレー435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061584PPA330BK-51式(5枚)A(みかん箱)ブラック435315A3435×315×300300なし
13,150
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80061600PPA340Y-51式(5枚)A(みかん箱)イエロー435315A3435×315×400400なし
14,800
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする