TAKAGI(高儀)
ハンドフィットステンレスお玉
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途
スープなどのお料理に
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
90(柄部)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677169
中
中
75
73×260×56
64-4069-39
オープン
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
27677178
小
小
57
62×225×44
64-4069-40
オープン
¥
299
¥329
(税込)
当日出荷
27677187
ロング
ロング
94
82×323×63
64-4069-41
オープン
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
27677153
大
大
88
82×275×65
64-4069-38
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください