ハンドフィットステンレス横口お玉

ハンドフィットステンレス横口お玉 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製

用途鍋など具だけをすくうときに材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン形状横口質量(g)74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×250×50耐熱温度(℃)90(柄部)アズワン品番64-4069-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27677214-
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27677214
2020-05-18
用途: 調理
サービス業

家庭用に丁度良い大きさでした。豚汁などが残り少なくなった時、鍋のフチの具材が掬いやすく便利です。持ち手の下部に突起が付いており、鍋の縁に引っ掛け易いのも良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする