- ハンドフィットステンレス横口お玉 TAKAGI(高儀) 27677214

ハンドフィットステンレス横口お玉

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27677214
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製

用途
鍋など具だけをすくうときに
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
形状
横口
質量(g)
74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×250×50
耐熱温度(℃)
90(柄部)
アズワン品番
64-4069-44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27677214
2020-05-18
用途: 調理
サービス業

家庭用に丁度良い大きさでした。豚汁などが残り少なくなった時、鍋のフチの具材が掬いやすく便利です。持ち手の下部に突起が付いており、鍋の縁に引っ掛け易いのも良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする