曜日別特売

着色アルマイト加工 カンス

着色アルマイト加工 カンス - 谷口金属工業
(1件のレビュー)

本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。

材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木質量(g)40サイズ(mm)385×85×42呼び寸法(cm)8再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27678989-8
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27678989
2024-07-30
用途: プランターの水遣りに。

雨水をためるマスからプランターへ水遣りをするのに程好いサイズの柄杓を考えた時、手水鉢の所にあるアレがちょうど良いなと探していた所何でもあるモノタロウさんで見付け購入しました。
屋外に置くので耐候性を考えると樹脂よりアルミが好ましいのでまさに欲しいものでした。
使い勝手も良く長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする