Broad Beans 握りやすい新じゃが&ごぼうの皮むき

Broad Beans 握りやすい新じゃが&ごぼうの皮むき - 貝印
(1件のレビュー)

じゃがいもやごぼうの表面に商品をこすり付けるだけで、面倒な皮むきが簡単にできます。

材質AS樹脂(耐熱温度70℃)質量(g)25サイズ(mm)75×58×39RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27679689000DH2610
478
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27679689
2022-02-16
用途: ごぼうの皮剥き

とても簡単にごぼうの皮むきができました。包丁の背で削ぐよりもかなり薄く皮剥きできるので、必要最低限の皮剥きで、ごぼうの風味も残せて良いと思います。購入以来大活躍のキッチンツールです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする