曜日別特売

フジキング重量戸車 H型

フジキング重量戸車 H型 - ヤボシフジキング重量戸車 H型 - ヤボシ
(1件のレビュー)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ

用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27680723K50H-8638114495527.91116187.63.250
1,9501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27680739K60H-10048130546531.41116207.63.260
2,5201,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27680748K70H-12052150647834.411162410.53.270
3,8002,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
27680757K80H-1406217073883611162410.5480
5,3403,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
27680766K90H-16069200831004213.5202912490
6,3603,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
27680775K100H-18676220921104213.52030144100
8,1104,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
13857947K100H【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)18676220921104213.52030144100
8,1104,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
60064999K90H【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)16069200831004213.5202912490
6,3603,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680757
2020-04-18
用途: 門扉の交換部品として
大誠石材工業株式会社建設業・工事業

既存の戸車と同じメーカーの物が無いので寸法の近いものを選びました。
片手でも開閉できるくらい軽くスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする