ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 V型
(1件のレビュー)
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
33
37.5
40
60
寸法D(mm)
42
47
52
88
車輪径(Φmm)
選択してください
50
60
75
90
105
120
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27680845
R50V
33
100
42
64.5
70
15
11
5.5
12
20
-
95°
3.2
50
¥
2,380
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27680854
R60V
37.5
100
47
67.3
70
15
11
8
17
25.4
6.5
95°
3.2
60
¥
2,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27680863
R75V
37.5
120
47
90.5
95
15
11
8.5
17
25.4
6.5
95°
3.2
75
¥
3,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
27680879
R90V
37.5
120
47
98
95
15
11
10.5
17
25.4
7.5
95°
3.2
90
¥
5,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
27680888
R105V
40
145
52
121
115
15
11
10.5
19
28
7.5
95°
3.2
105
¥
6,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27680897
R120V
40
145
52
128.5
115
15
11
11
19
28
7.5
95°
3.2
120
¥
7,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
14日以内出荷
返品不可
27680906
R150V
60
250
88
165
185
35
20.5
18
29
43
14
95°
6
150
¥
22,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください